Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patentierter Kipp-Pfosten SESAM-Sprint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38570
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     114.19.490
EAN/GTIN:
     4055381197647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Absperrpfosten
Blockierpoller

Vier Jahrzehnte Erfahrung in Sachen Sperrpfosten: Supertechnik, modernes Design, attraktiver Preis!
Ein leichter Kick auf das integrierte Pedal des liegenden Pfostens - und der Pfosten richtet sich selbsttätig auf.
Das Umlegen ist ebenso einfach: nach dem Entriegeln geben Sie dem Kipp-Pfosten einen leichten Stoss und er legt sich sanft auf den Boden.
Die Überfahrhöhe ist mit 65 mm auch für Fahrzeuge mit Spoilern völlig unproblematisch
Vierkantpfosten 70/50 mm mit Zylinderschloss
mit Bodenplatte zum Aufdübeln 250/90 mm
Material: Alu eloxiert, dadurch besonders korrosionsbeständig, mit rotem Reflexstreifen
Höhe: 950 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber; rot; schwarz
Ausführung:
umlegbar
Oberfläche:
eloxiert
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rechteckig
Material:
Aluminium
Höhe:
950 mm
Breite:
70 mm
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar aufdübeln, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 38570, 38570-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 153,15*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 181,70*
€ 4,95*
ab € 179,36*
€ 218,70*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 202,30*
€ 244,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 224,71*
€ 271,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 132,77*
Ähnlich
Urbanus
ab € 191,63*
Ähnlich
Urbanus
ab € 159,45*
Ähnlich
Moravia
120.10.102
ab € 104,83*
Ähnlich
Autasi
ab € 232,70*
Ähnlich
Urbanus
ab € 254,80*
Ähnlich
Schake
ab € 138,47*
Ähnlich
Schake
ab € 92,62*
Ähnlich
Urbanus
ab € 371,73*
Ähnlich
Urbanus
ab € 350,31*
Ähnlich
Urbanus
ab € 234,04*
Ähnlich
Schake
ab € 107,94*
Ähnlich
Schake
40220UZB
ab € 160,63*
Ähnlich
Schake
40770
ab € 92,67*
Ähnlich
Schake
40660
ab € 110,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.