Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, L159, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37668
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.16.549
EAN/GTIN:
     4055381165851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Extrem belastbar, aus Gütestahl
  • Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor
  • Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in Gelb/Schwarz
  • Zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren
  • Überflurhöhe: 1200 mm und 1600 mm
  • L159, ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm
  • zum Aufdübeln: Gewicht: 33,5 kg
  • zum Einbetonieren: Gewicht: 35,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Ausführung:
Überflurhöhe: 1200mm
Oberfläche:
feuerverzinkt; kunststoffbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Stahl
Einsatzort:
Aussenbereich
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
33.5 kg
Durchmesser:
159 mm
Typ:
Poller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,68*
€ 211,90*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,64*
€ 241,78*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 213,38*
€ 258,40*
€ 4,95*
ab € 263,84*
€ 315,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 330,40*
€ 390,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,43*
€ 433,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,07*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.