Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiebbare Fachteiler f. Regale G1, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36949
Herst.-Nr.:
     5965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal

Fachböden
Breite: 1000 oder 750 mm
Eckböden
Breite: 400 mm
Fachboden-Unterzüge
Tragkrafterhöhung 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Boden
Verschiebbare Fachteiler
Höhe: 300 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Regaltyp:
Büroregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
H 300 x T 500 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Büro
Höhe:
300 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Typ:
Verschiebbare Fachteiler
Weitere Suchbegriffe: 36949, 36949-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Magazinregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.