| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-33045 Herst.-Nr.: 6332 EAN/GTIN: 4044917415560 |
| | |
|
| | |
| Der Prospektständer ist aus stabilem Stahl konstruiert. Er ist ausgestattet mit jeweils 4 oder 5 Prospektablagen mit 40 mm hoher Anschlagkante aus gelochtem Stahl. Die Folie "Info" ist im Lieferumfang enthalten. - Tiefe: 300 mm
- 4 x DIN A4: B 425 x H 1650 mm, 4 x Prospektablagen
- 12 x DIN A4: B 785 x H 1650 mm, 4 x Prospektablagen
- 16 x DIN A4: B 985 x H 1650 mm, 4 x Prospektablagen
- 20 x DIN A4: B 985 x H 1750 mm , 5 x Prospektablagen
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Ausführung: | für 16 Prospekte | Farbe Prospektfächer: | alusilber | Material Prospektfächer: | Stahl, gelocht | Format: | Hochformat | Farbe Gestell: | alusilber | Tiefe: | 300 mm | Rollen: | Ja | Höhe Anschlagkante: | 40 mm | Drehbar: | Nein | Geeignet für: | DIN A4 | Höhe: | 1650 mm | Gewicht: | 18.600 kg | Breite: | 985 mm | Material Prospektständer: | Stahl | Anzahl Fächer: | 4 Stk | Typ: | Prospektständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospekt-bodenständer, prospekt bodenständer, prospekthalter silber, 33045, 33045-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,69* | € 206,10* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,90* | € 211,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,37* | € 257,80* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 249,73* | € 294,19* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,89* | € 352,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|