Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, 1910 x 1055 x 500 mm, verzinkt, mit 5 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32974
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145470
EAN/GTIN:
     4052939680620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • stabiles Steckregal, komplett verzinkt
  • einfach und schnell aufzubauen
  • Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar
  • Belastbarkeit pro Boden: 60 kg
  • durch Anbauregale erweiterbar
  • Anbauregal mit 5 verzinkten Böden
  • Masse: H 1910 x B 1055 x T 500 mm
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
60 kg
Regalsystem:
VRZ
Tiefe:
500 mm
Farbe Regalrahmen:
silber
Typ:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Büro
Höhe:
1910 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Breite:
1025 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, aktenregal, aktenregal stahl, 32974, 32974-SW81, Steckregale, Lagerregal, Regal, Fachboden, Grundregal, Vorratsregal, Regalboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.