Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, spitze Ecken, silber eloxiertes Aluminiumprofil, DIN A1, 594 x 841 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32157
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     11.3911-WR
EAN/GTIN:
     4260259590202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • aus silber eloxierten Aluminiumprofilen
  • hochschlagfeste Kunststoffrückwand
  • entspiegelte Abdeckfolie
  • einfach aufklappen und Plakat wechseln
Weitere Informationen:
Farbe:
silber eloxiert
Fahrbar:
Nein
Material:
Aluminium, eloxiert
Höhe:
841 mm
Format:
DIN A1
Tiefe:
32 mm
Breite:
594 mm
Grösse:
DIN A1
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, 32157, 32157-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, Plakatständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,99*
€ 56,51*
€ 4,95*
ab € 42,15*
€ 56,51*
€ 4,95*
ab € 47,95*
€ 64,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 80,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.