Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW, S2, Stahlkappe, Grösse 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-320610
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     74981242
EAN/GTIN:
     4030839220856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW erscheint mit integrierter Stahlkappe. Das Design des ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW gleicht einem Freizeitschuh und ist nach S2 gekennzeichnet.
Der ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW aus dem Schäfer Shop ist nach der Sicherheitsrichtlinie S2 gekennzeichnet. Dies umfasst einen geschlossenen Fersenbereich mit hohem Energieaufnahmevermögen. Das hydrophobierte Textilmaterial des ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW schützt Ihre Füsse beständig gegen Aufnahme und Eindringen von Wasser. Für angenehmen Tragekomfort sorgen das Innenmaterial der Marke Bioactive, die gepolsterte Lasche und die ganzflächige Einlegesohle L10 ESD. Der antistatische ESD-Sicherheitsschuh ELTEN SENSATION LOW kommt in den Farben Schwarz und Grau. Der Schuh wurde im Jeans-Look designt und erweckt so den Eindruck eines Freizeitschuhs. Die erhältlichen Grössen im Schäfer Shop sind 37 bis 47.
Weitere Details:

  • Im lässigen Jeans-Look
  • Material aussen: hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, hydrophobiertes Nubukleder
  • Material innen: Textilfutter Bioactive
  • Gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle L10
  • EN ISO 20345-S2, Form A
  • Farbe: schwarz / grau
  • Grösse: 37 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
42
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
grau
Sicherheitsstufe:
S2
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
null; Leder; Textil
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, 320610, 320610-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,89*
€ 74,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 74,41*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 74,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,45*
€ 74,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 120,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,09*
€ 142,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,72*
€ 142,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,52*
€ 135,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,31*
€ 128,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,64*
€ 119,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 100,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,02*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,19*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.