Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Versandtaschen C4+, 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     3635-32019
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.14
EAN/GTIN:
     4033657201403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Eignen sich bestens zum sicheren Versenden von Drucksachen aller Art, Geschenken, CDs, Datenträgern uvm.

  • Praktisch und leicht zu handhaben
  • variable Packhöhe bis 80 mm
  • umlaufender Kantenschutz
  • ausgeprägter Eckenschutz
  • sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
  • Farbe: Braun
  • 20 Stück = 1 Paket


Grössen:

  • CDs: Innenmass: 147 x 126 x -55 mm, Aussenmass: 198 x 135 x -63 mm
  • DIN A5: Innenmass: 217 x 155 x -60 mm, Aussenmass: 271 x 165 x -75 mm
  • DIN A5+: Innenmass: 251 x 165 x -60 mm, Aussenmass: 299 x 175 x -80 mm
  • DIN B5: Innenmass: 270 x 190 x -80 mm, Aussenmass: 328 x 200 x -100 mm
  • DIN A4: Innenmass: 302 x 215 x -80 mm, Aussenmass: 353 x 225 x -100 mm
  • DIN C4: Innenmass: 322 x 250 x -80 mm, Aussenmass: 380 x 265 x -100 mm
  • DIN C4+: Innenmass: 330 x 270 x -80 mm, Aussenmass: 388 x 260 x -100 mm
  • DIN B4: Innenmass: 380 x 290 x -80 mm, Aussenmass: 430 x 300 x -100 mm
  • 455 x 320 mm: Aussenmass: 510 x 330 x -85 mm


* Das Nutzmass bei der Füllhöhe verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Material:
Karton
Füllhöhe bis mm:
80
Format:
DIN C4 plus
Grösse:
DIN C4+
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,23*
4 Tage
2720
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,38*
2 Tage
242
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,50*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,04*
€ 1,70*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B22.14
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.