Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektwandhalter Quickfit, 5 Fächer, DIN lang, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31891
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4062.02
EAN/GTIN:
     3660141203714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Das formschöne Design und die transparenten Frontscheiben sorgen für einen klaren Überblick. Der Prospektwandhalter eignet sich für unterschiedliche Formate und ist bestens geeignet für Prospekte, Kataloge, Informationen usw. Wenn der Halter aus Augenhöhe montiert ist, ist ein besonders schneller Zugriff möglich. Die Montage ist überaus einfach, entweder einzeln oder aneinander gereiht und miteinander kombinierbar.

  • Material: schlagfestes Polystyrol
  • 5 Fächer für DIN lang oder DIN A5: Masse (B/T/H) 181 x 95 x 650 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Rahmen:
Polystyrol (PS)
Tiefe:
95 mm
Grösse:
DIN lang
Fachtiefe:
20 mm
Format Fächer:
DIN lang
Höhe:
650 mm
Gewicht:
0.549 kg
Breite:
181 mm
Anzahl Fächer:
5 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter grau, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, 31891, 31891-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Zeitungsständer, zeitschriftenständer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 16,43*
€ 23,62*
1 Tag
35
1
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 26,25*
8 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 18,96*
€ 26,26*
1
€ 7,95*
ab € 21,61*
€ 30,22*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 44,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859919
ab € 12,64*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43698014
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.