Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh Haix Black Eagle 41 Black, S1P, metallfrei, Grösse 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309714
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     74030646
EAN/GTIN:
     4044465250699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Sicherheitsschuh Haix Black Eagle 41 Black mit S1P Sicherheitsstandard ist metallfrei und ein Allrounder. Wer Schutz für den Fuss sucht, findet im Haix Black Eagle 41 Black eine solide Lösung.
Als metallfreier Sicherheitsschuh trägt der Haix Black Eagle 41 Black S1P das ESD-Zeichen für ableitfähige Eigenschaften. Die S1P-Klassifizierung des Haix Black Eagle 41 Black steht für Energieabsorption im Fersenbereich und eine trittsichere Zwischensohle. Dies begünstigt Tragekomfort und festen Halt. Die rutschfeste Anti-Slip-PU-Sohle ist hoch abriebfest. Die Zehen finden Schutz unter Kunststoffkappen, die den Standard der EN ISO 20345-S1P souverän erfüllen und bei Kräften bis zu 1500 daN und 200 J Sicherheit bieten. Der Haix Black Eagle 41 Black S1P ist in einer Schwarz-Silber-Optik gehalten. Das Obermaterial besteht aus einer Mikrofaser-Textilkombination. Bestellungen im Schäfer Shop sind in den Grössen 35-51 möglich.
Weitere Details:

  • Perfekt für Industrie und Handwerk
  • Material aussen: Mikrofaser / Textil Kombination
  • Anti Slip Gummi/PU Sohle hoch abriebfest und rutschsicher
  • Metallfrei
  • ESD
  • EN ISO 20345-S1P
  • Farbe: schwarz / silber
  • Grösse: 35 '“ 51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
46
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsstufe:
S1P
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
null; Textil; Mikrofaser
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Nein
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, haix s1p halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 309714, 309714-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 95,42*
€ 129,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,75*
€ 129,95*
€ 4,90*
ab € 103,67*
€ 131,76*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 131,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 134,82*
€ 162,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,83*
€ 193,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 155,63*
€ 185,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,02*
€ 178,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,03*
€ 171,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,82*
€ 160,44
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 134,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.