Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischwagen mit 3 Etagen, 790 x 490 mm, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308618
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7435ESD RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448506268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

ESD-Transportwagen wirken elektrostatischen Aufladungen entgegen und schützen elektronische Bauteile. Gehäuse verzinkt. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Lenkrollen mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit elektrisch leitfähiger Vollgummibereifung und Rollenlager. Ladefläche aus elektrisch leitfähiger Spanplatte in der Farbe Weiss.
Reibungselektrizität tritt z.B. beim Laufen über einem Teppichboden auf, wobei ein Mensch auf ca. 30.000 Volt aufgeladen werden kann. Die elektrischen Entladungen können in mikroelektronischen Bauteilen erhebliche Schäden anrichten, oder in brandgefährdeten Bereichen unter Umständen einen Brand auslösen. Elektrostatische Entladungen werden verhindert durch die leitfähige Verbindung aller Metallteile, das Einarbeiten metallischer Leiter wie z.B. Graphitpartikel, sowie elektrostatisch dissipativer Materialien. Diese Materialien weisen aufgrund der Zusatzstoffe eine nur etwas erhöhte elektrische Leitfähigkeit auf, die entstehende elektrische Ladungen gefahrlos ableiten und zugleich stromstarke Entladungen verhindern.

  • Ladefläche: B 790 x T 490 mm
  • Aussenmass: B 910 x T 500 mm
  • Etagenhöhe: 190/470/790 mm
  • Schiebegriffhöhe: 980 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 25 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
190/470/790 mm
Länge Ladefläche:
790 mm
Anzahl Etagen:
3 Stk
Höhe Ladefläche:
280 mm
Breite Ladefläche:
490 mm
Aussenlänge:
910 mm
Material Ladefläche:
Spanplatte
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Aussenhöhe:
980 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
25 kg
Material Räder:
Vollgummi
Breite:
500 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, rollcart etagenwagen, esd etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, 308618, 308618-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,84*
€ 527,63*
€ 4,95*
ab € 496,20*
€ 561,27*
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 554,56*
€ 622,85*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 491,92*
€ 624,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 619,82*
€ 694,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,15*
€ 826,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,33*
€ 811,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,92*
€ 788,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,87*
€ 770,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,82*
€ 737,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.