Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre aus Holz mit Schaufelblech, Tragkraft 200 kg, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308603
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     23-1001
EAN/GTIN:
     4250448505872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Holzgestell aus Buchenholz, lackiert. Schaufel aus Stahlblech (t = 3 mm).

  • Schaufelbreite: 400 mm
  • Schaufeltiefe: 100 mm
  • Aussenmass: B 450 x T 380 mm
  • Gesamthöhe: 1030 mm
  • Griffhöhe: 1030 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 200 x 50 mm
  • Eigengewicht: 10,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Holzoptik
Schaufeltiefe:
100 mm
Schaufelbreite:
400 mm
Material:
Buchenholz
Traglast:
200 kg
Raddurchmesser:
200 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1030 mm
Gewicht:
10 kg
Tiefe:
380 mm
Breite:
450 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, rollcart kistenkarre, 308603, 308603-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 223,70*
€ 4,95*
ab € 206,11*
€ 244,68*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 212,91*
€ 252,68*
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 227,76*
€ 270,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 256,20*
€ 302,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.