Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labordrehstuhl Basic, Gleiter mit Aufstiegshilfe, Stoffpolster, Duotec schwarz meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308016
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9137-6801
EAN/GTIN:
     4016849223643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der bewährte Allrounder für den Einsatz im Labor[br /]Labor Basic ist die wirtschaftliche Labor-Variante von bimos. Schon in der Grundausführung verfügt er über alle notwendigen Ausstattunsmerkmale. So ist Labor Basic ein solides Einsteigermodell für Labore mit einfacheren Anforderungen. Labor Basic, mit Permanentkontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung, Sitz und Rücken gepolstert schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 630-890 mm, Rückenlehnenhöhe 530 mm, mit Gleitern und Aufstieghilfe. Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. Fusskreuz aus extrem stabilem Profilstahlrohr, pulverbeschichtet, schwarz - flache Bauart. Grossflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter und höhenverstellbare Aufstieghilfe.[br /]Strapazierfähiger, atmungsaktiver und bequemer Stoffbezug.

  • Stoff, Duotec schwarz meliert
  • Sitzmasse: B 460 x T 440 mm
  • Gewicht: 20 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Duotec schwarz meliert
Ausführung:
null
Gestellform:
mit Gleitern und Aufstiegshilfe
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
890 mm
Sitzhöhe von:
630 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Bezug:
Stoff
Material Polsterung:
Kunstleder
Sitztiefe:
440 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
21 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, laborstuhl schwarz kunstleder bimos, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, 308016, 308016-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,54*
€ 406,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,49*
€ 406,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,46*
€ 432,30*
€ 4,95*
ab € 387,63*
€ 451,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 484,13*
€ 562,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,51*
€ 669,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,80*
€ 657,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,23*
€ 636,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,70*
€ 618,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,13*
€ 576,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.