Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-PVC Stiefel S5-gelb, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-307469
Hersteller:
     Georg
Herst.-Nr.:
     74330543
EAN/GTIN:
     4029201002978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Sicherheits-PVC Stiefel S5
  • Farbe: gelb
  • Groesse: 43
  • Stahlkappe
  • Stahl-Zwischensohle
  • Stollensohle
  • Sohle antistatisch, oel- und bezinbestaendig
  • Sohle schwarz
  • 38 cm Schafthoehe
  • EN 20345/S5
  • , Groesse: 43
  • Weitere Informationen:
    Größe:
    43
    Angebote (8)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    k.A.
    2
    pro Paar
    € 4,95*
    ab € 11,10*
    € 13,00*
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 11,43*
    € 13,79*
    1
    pro Paar
    € 5,50*
    ab € 12,60735*
    € 15,11735*
    4 Tage
    k.A.
    1
    pro Paar
    € 6,95*
    ab € 13,03*
    € 15,63*
    Lager 3635
    1
    pro Paar
    Frei Haus
    ab € 29,59*
    € 34,25*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 3635
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Paar
    ab 20 Paar
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 3635
    Versand: Lager 3635
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.