Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugleiter, 3teilig, 3 x 16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-306388
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     800763
EAN/GTIN:
     4009199810014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Dreiteilige Sprossenleiter zum Anlegen für grosse Arbeitshöhen
  • Zwei Seilzüge ermöglichen die Verstellung von Leitermittel- und Leiteroberteil jeweils von Sprosse zu Sprosse
  • Wandlaufrollen zum wandschonenden Ein- und Ausfahren der Leiter
  • Selbstsichernde Einrasthaken rasten automatisch von Sprosse zu Sprosse ein und verhindern das vollständige Herabgleiten des oberen Leiternteils
  • Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium oder stabilem Stahl
  • Holmumgreifend ausgebildete Führungsbeschläge mit integrierten Gleitteilen sorgen für hohe Stabilität und Bedienkomfort
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Teilmontiert
Inklusive Traverse:
Nein
Anzahl Sprossen:
3 x 16
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Ausziehbar:
Nein
Höhe:
10750 mm
Gewicht:
51 kg
Tiefe:
250 mm
Breite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x16 sprossen, 306388, 306388-SW81, Anlegeleitern, Anlegeleiter, Stehleitern, Stehleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.477,45*
€ 1.679,81*
€ 4,95*
ab € 1.513,28*
€ 1.711,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,50*
€ 1.728,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.716,72*
€ 1.943,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.889,85*
€ 2.115,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,75*
€ 2.517,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.087,26*
€ 2.483,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.990,88*
€ 2.369,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.935,41*
€ 2.303,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,85*
€ 2.248,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.