Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch 500 kg mit abnehmbarem Rolleraufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-305131
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     SPR500
EAN/GTIN:
     4260151123355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Für den Einsatz an Produktionsstrassen sind die Scherenhubtische der SPR-Reihe ideal ausgestattet. Mit der, auf die Tischplattform aufgesetzbaren Rollenbahn, reihen sie sich hervorragend in eine Produktionsstrasse ein um dort auch schwere Fertig- und Halbteile von einer Arbeitsstrasse zur nächsten zu transportieren, ohne diese mit der Hand anzuheben.
Die Hubtischwagen der Reihe SPR sind mit Tragfähigkeiten von 300 kg oder 500 kg erhältlich und erreichen eine max. Hubhöhe von 1585 mm. Alle Hubtischwagen sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung, einem robusten Stahlrahmen und stabilen Scherenverstrebungen ausgerüstet. Qualitätsrollen aus Polyurethan sorgen für einen besonders ruhigen Lauf auf allen ebenen Untergründen und Feststellbremsen an den Lenkrollen fixieren den Hubtischwagen bei der Be- und Entladung.

  • Hubhöhe: bis 1,5 m
  • mit praktischer, abnehmbarer Rollenbahn
  • robuste Stahlrahmenkonstruktion
  • stabile Scherenverstrebung
  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • Qualitätshydraulikpumpe
  • solide Fusspumpe zum kraftschonenden Heben des Tisches
  • dosiertes, stufenloses Ablassen des Tisches am Handhebel
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
  • Hub je Pedaltritt: 10 mm
  • Handgriffhöhe (b): 1130 mm
  • Masse: L 1283 x B 535 x H 1130 mm


Modell SPR300

  • Tragfähigkeit: 300 kg
  • Hubbereich (h): 435 - 1585 mm
  • Hübe bis max. Höhe: ca. 75
  • Gewicht: 175 kg


Modell SPR500

  • Tragfähigkeit:500 kg
  • Hubbereich (h): 435 - 1000 mm
  • Hübe bis max. Höhe: ca. 55
  • Gewicht: 143 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
enzianblau
Ausführung:
inkl. Rollenbahn
Fahrbar:
Ja
Hubantrieb:
manuell per Hydraulik-Fu�pumpe
Nutzhöhe:
1130 mm
Plattformlänge:
1010 mm
Griffhöhe:
1130 mm mm
Gesamthöhe:
1130 mm mm
Endhöhe:
1000 mm
Bauhöhe:
435 mm
Doppelscheren:
Ja
Plattformbreite:
520 mm
Modell:
SPR500
Hydraulikzylinder:
Nein
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Gesamtbreite:
535 mm
Hub je Pedaltritt/Pumpbewegung:
10 mm
Gewicht:
143 kg
Hubbereich:
435 -1000 mm
Breite:
535 mm
Material Rollen:
Polyurethan (PU)
Länge:
1283 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,19*
€ 807,84*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,92*
€ 811,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,73*
€ 887,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 936,55*
€ 1.035,64*
€ 4,95*
ab € 932,38*
€ 1.035,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,64*
€ 1.232,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,18*
€ 1.216,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,29*
€ 1.171,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,31*
€ 1.142,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,55*
€ 1.114,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.