Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sitzbank, für Umkleideräume, B 995 x T 310 x H 415 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27330
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84114400
EAN/GTIN:
     4052939612577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabiles Gestell aus Vierkantrohr 22 x 22 x 2 mm, schwarz (RAL 8022) oder lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet.

Wichtige Details:

  • Sitzlatten: Buche-Mehrschicht, verleimt, lackiert 95 x 25 mm
  • Sitzhöhe: 415 mm, Sitztiefe: 310 mm
  • Verschiedene Sitzbreiten: 995/1495/1995 mm
  • Gestell: B925/1425/1925 x T 285 x H 390 mm
  • Gewicht: 12 kg
  • Schuhrost optional erhältlich (siehe Zubehör)

[br /][em]Die Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren.[/em]

Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Anlieferung:
Zerlegt
Hakenleiste:
Nein
Sitzbreite:
995 mm
Eigenmarke:
Select
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
310 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
310 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Gewicht:
12 kg
Material Sitzfläche:
Holz
Breite:
995 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, 27330, 27330-SW81, Umkleidebanksystem, Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 165,29*
€ 206,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 227,30*
€ 281,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.