Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Flipchart-Blöcke, 70 g/m-², 20 Blatt, blanko, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-25024
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     25024
EAN/GTIN:
     4250510962107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Papier
  • Standard-Lochung
  • auf Vorder- und Rückseite zu beschriften
  • am Kopf geleimt
  • nicht durchschreibend
  • beschichtetes, holzfreies Papier
  • Blattformat: 680 x 980 mm
  • 5 Blöcke 20 Blatt = 1 Paket
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
5
Lochung:
6-fach
Lineatur:
blanko
Papier:
holzfrei
Format:
680 x 980
Eigenmarke:
Select
Grammatur:
70 g/m²
Höhe:
980 mm
Blattanzahl:
20
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Flipchartpapier, flipchartblock blanko, flipchart papier, 25024, 25024-SW81, Flipchart Papier, Flipchart-Blocks, Tafelzubehör, Papier, Flip-Chart-Block, Flipchart, Moderationspapier, Flipchartzubehör (Papier)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 31,13*
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 33,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,13*
€ 37,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.