Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-24875
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2100026825
EAN/GTIN:
     4004070351853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für den Alltag ist das Universalpapier Schäfer Shop CLIP Paper@Print DIN A4 Kopierpapier in Weiss optimal.

Dieses Universalpapier mit einem handelsüblichen Papiergewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Bestens einsetzbar für Notizen sowie einfache, interne Korrespondenz dank der ungestrichenen Oberfläche und dem lesefreundlichen Weissegrad. Verschiedenste Anwendungen bei der Arbeit wie Kopien, Memos oder Briefdruck in Schwarzweiss und wenig Farbe leistet das Universalpapier besonders gut.

Gute Laufeigenschaften im Drucksystem und eine überzeugende Planlage sowie Sorterauslastung werden durch die Papierstärke und ein ausreichendes Volumen gewährleistet.

EU-Blume und ECF sind Gütesiegel, die für eine umwelt- und ressourcenschonende Herstellung stehen. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers CLIP Paper@Print der Marke Schäfer Shop erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • Geeignet für: Kopien, E-Mail-Ausdrucke, Faxausdrucke, leichte Farbanwendungen, Entwürfe
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,3 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 150 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 93%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ECF, EU-Blume
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 150 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Opazität:
93 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ECF, EU-Blume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 35,40*
€ 4,95*
ab € 31,81*
€ 44,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.