Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Mondi Color Copy, DIN A3, 90 g/m-², reinweiss 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     3635-24856
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005106
EAN/GTIN:
     9003974413068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig

Unser Multifunktionspapier Mondi Color Copy DIN A3 Kopierpapier in Reinweiss bewältigt alle Herausforderungen in Büro und Business.

Dieses Multifunktionspapier mit einem schweren Papiergewicht von 90 g/m-² kommt im DIN A3 Format. Die Duplexfähigkeit ermöglicht problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier zudem durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ die Basis für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, konturenreichere Texte und ein unverfälschtes Druckbild. Breit aufgestellt in seinen Verwendungsmöglichkeiten, gleichermassen für die interne als auch externe Korrespondenz, hebt es sich durch seine hohe Flexibilität hervor.

Gute Laufeigenschaften im Drucksystem und eine einwandfreie Planlage sowie Sorterauslastung werden durch die Stärke des Papiers und ein ausreichendes Volumen gewährleistet.

Möchten Sie langlebige Dokumente zur Archivierung wie Urkunden oder Verträge erstellen, dann achten Sie auf bestimmte Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Die Lieferung des DIN A3 Kopierpapiers Color Copy der Marke Mondi erfolgt im Paket zu 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • ColorLok--Technologie für kräftige Farben, sattes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Rechts- und Finanzunterlagen, Berichte, Rechnungen, Geschäftsdokumente, Dokumentationen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 90 g/m-²
  • Volumen: 1,09 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 160 reinweiss
  • Farbe: reinweiss
  • Opazität: 94%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, Nachhaltige Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 160 reinweiss
Oberfläche:
gestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
90
Format:
DIN A3
Grösse:
DIN A3
Opazität:
94 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
90 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9706, Nachhaltige Forstwirtschaft, ColorLok
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,23*
€ 19,07*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,16*
€ 20,49*
1 Tag
361
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 12,75*
€ 21,49*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,14*
€ 21,94*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,96*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,05192* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,07*
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,68*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,55*
Ähnlich
Soldan
2100006311
ab € 3,67*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,02*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,41*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.