Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Schreibtisch PLANOVA BASIC, B 2000 mm, Ahorn-Dekor, Gestell weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-242480
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     242480
EAN/GTIN:
     4250510837733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Der Schreibtisch Planova Basic steht auf einem stabilen, pulverbeschichteten Stahlgestell mit praktischen C-Füssen. Darauf montiert ist die 2000 mm breite Platte des Schreibtischs Planova Basic, die einen links-/rechtsseitigen Rundbogen besitzt.
Der Schreibtisch Planova Basic ist durch seine geschwungene Plattenform nicht nur ein optisches Highlight für Ihre Büroräume, sondern unterstützt zugleich die Ergonomie. Die 25 mm starke Spanplatte des Schreibtischs Planova Basic ist mit Melaminharz und einem 3 mm Kunststoffumleimer versiegelt, wodurch sie ausgesprochen strapazierfähig und leicht zu reinigen ist. In der Platte befinden sich zur optimalen Verkabelung Ihrer Hardware praktische Durchlässe die zum Kabelschacht in der Traverse führen und Ihnen eine verdeckte Kabelführung ermöglichen, vertikal weiterlaufen kann diese hinter den Akzentleisten der C-Füsse des Schreibtischs Planova Basic, welche Sie auch optional in farbiger Ausführung bei Schäfer Shop erhalten.
Weitere Details:

  • Schreibtisch Planova Basic mit Rundbogen links/rechts
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • C-Fuss-Gestell mit Höhenausgleichsschrauben
  • Pulverbeschichtetes Oval-Stahlgestell in weissalu oder weiss Akzentleiste weissalu
  • Horizontale und vertikale Kabelführung möglich, Kabeldurchlässe
  • Kabelkanal aus Stahlblech, mit Seitenwange verschraubt
  • Akzenleisten optional erhältlich
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Basic
  • Montage inklusive
  • Farbe Platte/Gestell: lichtgrau/weissalu, Buche-Dekor/ weissalu, Ahorn-Dekor/weissalu, Kirsche Romana-Dekor/weissalu, weiss/weissalu, lichtgrau/weiss Buche-Dekor/weiss Ahorn-Dekor/weiss Kirsche Romana-Dekor/weiss weiss/weiss
  • Masse: B 2000 mm x T 800/1000 mm x H 717 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Pure
Bodenausgleich:
Ja
Verkettung:
nicht möglich
Höhe:
717 mm
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
Ansatz links
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Bogenformtisch, Schreibtisch in Sichelform, Sicheltisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 242480, 242480-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 415,58*
€ 493,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 543,24*
€ 640,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,85*
€ 762,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,32*
€ 751,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,40*
€ 731,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,59*
€ 703,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,24*
€ 646,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.