Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrifizierungs-Set für Kabelkanäle, 3-fach Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229585
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84229585
EAN/GTIN:
     4051273723550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
kabelspirale für schreibtisch
  • mit Zuleitung und Kabelklemmen
  • zum Einbau in Kabelkanal
  • 3-fach Steckdose
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
mit Zuleitung und Kabelklemmen
Material:
Kunststoff
Anzahl Steckdosen:
3
Schalter:
Nein
Breite:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 229585, 229585-SW81, Steckdosenleiste, Steckdosenleisten, Kabelkanal für Tisch, Kabelschnecke für Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,27*
€ 65,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 81,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.