Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch 135-° COMBITEC, B 2165 x T 800 x H 677 - 817 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-219207
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292386
EAN/GTIN:
     4250510821428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch Combitec besitzt ein höheneinstellbares C-Fuss-Gestell, um Ihnen ein ergonomisches Arbeiten zu ermöglichen. Die Freiformplatte des Schreibtischs Combitec ist mit einem 135 Grad Winkel zum rechtsseitigen Ansatz konstruiert.

Der Schreibtisch Combitec bietet Ihnen mit seiner 2165 mm breiten Freiformplatte eine angenehm grosszügige Arbeitsfläche, um ideal auch Ihre EDV-Geräte sowie Ablagefächer darauf zu platzieren. Der rechtsseitige Ansatz der um 135 Grad abgewinkelten Platte des Schreibtisch Combitec ermöglicht Ihnen des Weiteren ein bündiges Anstellen weiterer Schreib- sowie von Ansatztischen oder Containern, wodurch Sie mehr Stauraum in unmittelbarer Reichweite erhalten.

Das geschweisste Untergestell des Schreibtisch Combitec ist mit einer Längstraverse konstruiert, die Ihnen eine verdeckte horizontale Kabelführung zu den optional mit Verblendungen ausstattbaren Seitenwangen der C-Füsse gestatten und darin vertikal fortlaufen kann. Sie können dieses funktionale C-Fuss-Gestell in 20 mm Schritten auf eine für Sie optimale Arbeitshöhe zwischen 677-817 mm einstellen.

Tischplatte:

  • Schreibtisch Combitec mit 135 Winkel-Ansatz rechts
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenumleimer aus Kunststoff
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischicht-Spanplatten

Tischgestell:

  • Höheneinstellbar in 20 mm Schritten (H 677 - 817 mm)
  • Geschweisstes C-Fuss-Gestell mit Längstraverse und Bodenausgleich
  • Gestell mit eingebrannter, hochfester Pulverbeschichtung in Weissaluminium
  • EDV-geeignet: Kabeldurchlass Führung in Traverse und Kabelkanal in Seitenwange
  • Seitenwangenverblendungen optional erhältlich

Weitere Details:

  • Schäfer Dekorsystem passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood, Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Combitec
  • Montage inklusive
  • Verschiedene Farbkontraste von Platte und Gestell kombinierbar
  • Masse: B 2165 mm x T 800 mm x 677 - 817 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
677 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
817 mm
Tiefe Ansatz:
800 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Gattung:
135°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2165 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, winkelschreibtisch ahorn rechts, bürotisch, bürotisch melamin, 219207, 219207-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, PC-Tisch (Arbeitstisch), PC-Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 619,51*
€ 726,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 779,65*
€ 897,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,46*
€ 1.067,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,14*
€ 1.061,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,48*
€ 993,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,94*
€ 956,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,65*
€ 927,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.