Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzwand METROPOL, lackiert, weiss/alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193353
Herst.-Nr.:
     6964
EAN/GTIN:
     4044917428706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messewand
Moderationswand
Präsentationswand
Büro-Raumteiler
  • Stellwandsystem im Anbauverfahren
  • das Element lässt sich linear oder in 3 Winkelstellungen (45-°,90-°,135-°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen
  • ein eleganter Raumteiler
  • absorbiert Geräusche
  • Masse: H 1750 x B 800 mm
  • Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm
  • lackiert
  • Farbe: weiss


Hinweis: Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden.
Abschlusssäule (bitte separat bestellen)

  • wird für das Wandende benötigt
  • H 1750 mm


Rollensatz (bitte separat bestellen)

  • 4 Rollen mit Feststellern
Weitere Informationen:
Materialstärke:
55 mm
Farbe:
weiss
Ausführung Füsse:
Standfuss
Verbindung:
Steckverbindung
Material:
Holz
Höhe:
1750 mm
Gewicht:
21 kg
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Standfuß Stellwand, Standfuß Trennwand, Stellwandstandfuß, Trennwandstandfuß, kerkmann stellwand, standfuß stellwand, 193353, 193353-SW81, Trennwände, Trennwand, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 162,94*
€ 200,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,20*
€ 203,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 222,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 206,71*
€ 252,82*
€ 4,95*
ab € 207,67*
€ 252,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 85,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697700
ab € 22,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45697814
ab € 37,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 170,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 264,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43651983
ab € 9,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 61,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 348,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.