Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten GLA 85, Gurt schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191250
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 85
EAN/GTIN:
     4251021110766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Metallpfosten in schwarz
max. Gurtauszugslänge: bis zu 9 m
ideal für grossflächige Absperrungen oder zum Einsatz bei wechselnden Distanzanforderungen
Gurtauszugssystem in 8 Farbvarianten
enthält eine 4-Wegekassette
Pfostenmass: H 1000 x ø 350 mm
Gewicht inkl. Gurtkassette ca. 11 kg

Weitere Informationen:
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
gelb
Max. Abstand:
9 m
Fliesskraftbremse:
Nein
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Farbe Pfosten:
schwarz
Durchmesser Fuss:
350 mm
Farbe Standfuss:
schwarz
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
schwarz/gelb
Panikverschluss:
Nein
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 100mm, absperrpfosten, rs-guidesystems absperrpfosten, 191250, 191250-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 216,38*
€ 265,10*
€ 4,95*
ab € 219,93*
€ 268,86*
€ 4,95*
ab € 227,51*
€ 278,71*
€ 4,95*
ab € 228,02*
€ 278,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 273,48*
€ 331,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,13*
€ 384,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,30*
€ 354,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48289
ab € 149,03*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,14*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,70*
Zubehör
RS
GLS 85/40-175
ab € 117,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.