Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreiber SLIDER Xite XB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187237
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     133201
EAN/GTIN:
     4004675109248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli

Der Schneider Kugelschreiber SLIDER Xite XB ist mit einem Gehäuse aus umweltfreundlichem, 90% biobasiertem Kunststoff ausgestatt. Ausser rot sind alle Farben dokumentecht.
Der SLIDER Xite XB ist ein innovativer Kugelschreiber aus dem Hause Schneider, dessen stabiles, umweltfreundliches Gehäuse aus 90% biobasiertem Kunststoff gearbeitet und damit grösstenteils voll recycelbar ist. Aussergewöhnlich leichtes und gleitendes Schreiben ermöglicht die hochmoderne Viscoglide--Technologie des Schneider Kugelschreiber SLIDER Xite XB. Die Mine ist auswechselbar und die Tinte '“ ausser rot '“ dokumentenecht. Ersatzminen finden Sie ebenfalls in unserem Schäfer Shop-Sortiment. Die Schreibfarbe des jeweiligem Kugelschreibers ist am Drückereinsatz leicht erkennbar. Auch beim Übermarkieren mit Textmarker trocknet der Xite sehr schnell und ist wischfest. Der Kugelschreiber ist mit einem stabilen Metallclip ausgestattet-

  • Gehäuse aus 90 % biobasiertem Kunststoff
  • Visoglide--Technologie für aussergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben
  • Auswechselbare Mine
  • Schreibfarbe am Drückereinsatz erkennbar
  • Dokumentenecht (ausser rot)
  • Nachfüllbar per Plug+Play-System
  • Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker
  • Inkl. stabilem Metallclip
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
weiss
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schriftfarbe:
schwarz
Material Schaft:
Bioplastik
Minentyp:
Kugelschreibermine
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
10
Strichbreite:
1,4 mm
Dokumentenecht:
Ja
Material Clip:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider, 187237, 187237-SW81, Kulli, Einweg-Kugelschreiber, Schreibgerät (Kugelschreiber)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 26,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 32,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.