Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LED Maulpuck, 6500 Kelvin, ausziehbar, tageslichtweiss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186996
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201290
EAN/GTIN:
     4002390061308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Die Tischleuchte LED Maulpuck hat 6500 Kelvin und bietet tageslichtweisses Licht. Dabei ist die Tischleuchte LED Maulpuck ausziehbar. [br /]Die Tischleuchte LED Maulpuck bietet mit 6500 Kelvin richtig helles, tageslichtweisses Licht. Dabei ist sie bei rund 80 Prozent weniger Energieverbrauch im Verhältnis zu einer Glühbirne extrem sparsam und bietet die Energieeffizienzklasse E. Die Tischleuchte LED Maulpuck hat ein Doppel-Teleskoparm aus stabilem Stahl und ist ausziehbar von 18,5 auf 33 cm. Bei einer normalen Aufstellung ist die Tischleuchte ca. 33 cm hoch und hat einen stabilen Standfuss mit einer Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage. Der Schalter zum Ein- und Ausschalten befindet sich am Leuchtenfuss sodass die Tischleuchte komfortabel zu bedienen ist. Besonders durch ihre kompakte Form und durch den Clou auch zusammenklappbar zu sein, ist die Tischleuchte auch geeignet für einen gelegentlichen Einsatz bei Bedarf. [br /]Weitere Details:

  • 1300 Lux Beleuchtungsstärke bei 33 cm Abstand
  • 15.000 Stunden Lebensdauer der LED
  • Energieeffizienzklasse E
  • Gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000h
  • Extrem sparsam: 80% weniger Energieverbrauch der LED im Vergleich zu einer Glühlampe
  • Ausziehbar: Doppel-Teleskoparm aus stabilem Stahl
  • Platzsparend zusammenklappbar passt in eine Schublade
  • Richtig hell: Tageslichtweisses Licht, 6500 Kelvin
  • Teleskoparm aus Metall ausziehbar von 18,5 bis ca. 33 cm
  • Höhe in normaler Arbeitsstellung ca. 33 cm
  • Leuchtenkopf, 10 cm, aus Kunststoff, um 180 neigbar
  • Stabiler Standfuss ca. 13 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
  • Schalter am Leuchtenfuss für bequemes An- und Ausschalten
  • Kompakte Form: Platzsparend und handlich
  • Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
  • Farben: weiss gelb, pink, flieder, hellblau, orange, grün, schwarz
  • Masse: B 100 x L 100 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
LED fest eingebaut
Länge/Ausladung Arm:
330 mm
Breite Leuchtkopf:
100 mm
Leistung:
5 W
Farbe Arm:
chromsilber
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
230 lm
Stufenlos verstellbar:
Ja
Lebensdauer:
15000 h
Lichtfarbe:
tageslichtweiss
Material Arm:
Metall
Material Leuchtkopf:
Kunststoff
Länge Leuchtkopf:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 186996, 186996-SW81, Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 32,81*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 25,74*
€ 34,92*
€ 5,50*
ab € 29,70*
€ 41,48*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 30,52*
€ 41,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 59,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.