Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge Touch XB, schwarz, 10 Stueck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186759
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     154201 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4004675100313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
Kugelschreiber Slider Edge Touch XB
  • Farbe: schwarz
  • Touchpen zur Bedienung von Tablets und Smartphones
  • mit Viscoglide-Technologie fuer aussergewoehnlich leichtes und gleitendes Schreiben
  • der grosszuegig gummierte Schaft im Dreikant-Profil sorgt fuer eine entspannte und sichere Schreibhaltung, ohne die Hand zu ermueden
  • Kappe ist umsteckbar
  • Schrift trocknet schnell, auch auf glattem Papier und bleibt selbst bei anschliessendem Markieren mit Textmarkern wischfest
  • Strichstaerke: 1,4 mm
  • 10 Stueck = 1 Paket
  • , Strichstaerke: XB (1,4 mm), Typ: Slider Touch, Farbe: schwarz
  • Weitere Informationen:
    Anzahl Stück:
    10
    Ausführung:
    mit Touchpen
    Ausführung Vorschub:
    feststehende Spitze
    Farbe:
    schwarz
    Farbe Schaft:
    blau
    Material Schaft:
    Kunststoff
    Nachfüllbar:
    Nein
    Schreibfarbe:
    schwarz
    Strichbreite:
    1,4 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,22*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,022* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.