Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeln A4, 5 Stück, orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5606-09
EAN/GTIN:
     4005546506524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen

aus Polypropylen mit matter, reflektionsarmer PP-Folie
dokumentenecht
stabiler, geneigter Rahmen
5 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
Polypropylen (PP)
Erweiterbar:
Nein
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
5 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4 orange, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 186000, 186000-SW81, Sichttafeln, telefonregister
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 3,80*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 3,89*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 4,32*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,196*
€ 5,008*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 29,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
560706
ab € 2,87*
Ähnlich
Durable
560704
ab € 2,86*
Ähnlich
Durable
560705
ab € 2,86*
Ähnlich
Durable
560703
ab € 2,86*
Ähnlich
Durable
560719
ab € 2,82*
Ähnlich
Durable
583219
ab € 19,8073*
Ähnlich
Durable
560644
ab € 2,77*
Ähnlich
Durable
560607
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
560600
ab € 2,90*
Ähnlich
Durable
560604
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
560637
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
560610
ab € 2,81*
Ähnlich
Durable
560605
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
560603
ab € 2,75*
Ähnlich
Durable
560601
ab € 2,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.