Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Computer Endlospapier, LP, SD, rosa + gelbe Kopie, 3-fach blanko, 600 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185903
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     85903
EAN/GTIN:
     4250409848086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • Beste Qualität und hochwertige PKrarbeitung
  • Holzfreie Papiere mit beidseitigem Führungslochrand
  • Zickzack-Falzung ermöglicht endlose PKrarbeitung
  • Grösse: DIN A4 hoch
  • 3-fach blanko, rosa + gelbe Kopie
  • Grammatur: 56/53/57 g/m
  • 600 Blatt pro Paket

[br /]LP = Längsperforation, SD = selbstdurchschreibend

Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
600
Lochung:
2-fach
Lineatur:
blanko
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
3
Grammatur:
56/53/57 g/m²
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier a4 blanko, computerpapier, computerpapier blanko, 185903, 185903-SW81, Endlosformularpapier, Computer, Papier für EDV, Papier, Tintenstrahldrucker-Endlospapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,54*
€ 78,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 73,38*
€ 96,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.