Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIDE SOUL Businesstasche Jayden, mit Tragegriff, mit IPad-Fach, Rindleder, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-185184
Hersteller:
     PRIDE AND SOUL
Herst.-Nr.:
     47183 BRAUN
EAN/GTIN:
     4021068471836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Akten Mappe
Aktenmappe

Im handwerklichen, angesagten Vintage-Look gearbeitet. Die gewachste Lederoberfläche verleiht der Tasche ihre einzigartige und unverwechselbare Charakteristik.

  • Aus gewachstem Rindleder
  • Griff und Schultertrageriemen
  • Reissverschlussfach im Rücken
  • Hauptfach mit Handy-, Reissverschluss- und Ipadfach
  • attraktives Karomuster
  • Farbe: Braun
  • Aussenmasse: ca. 370 x 300 x 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Trolleysystem:
Nein
Innentiefe:
50 mm
Innenbreite:
360 mm
Laptopfach:
Nein
Schultergurt:
Nein
Tiefe:
80 mm
Material:
Rindsleder
Innenhöhe:
300 mm
Verschluss:
Schnellverschluss
Material Griff:
Rindsleder
Höhe:
300 mm
Breite:
370 mm
Material Innen:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Aktentasche, iPad Zubehör, aktenkoffer leder braun, aktenkoffer leder, aktenkoffer alumaxx, 185184, 185184-SW81, Aktentaschen, College-Mappe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 126,59*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,29*
€ 132,85*
€ 5,50*
ab € 107,06*
€ 135,97*
€ 4,95*
ab € 113,57*
€ 146,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 194,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43031
ab € 3,33*
Sonstiges
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,37*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,56*
Sonstiges
Soennecken
71614
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.