Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, DIN A4, 10 Schienen, H 1282 x B 554 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-184025
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-874
EAN/GTIN:
     4052301115040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Planen Sie vorausschauend mit professionellen Organisationshilfen!

  • Individueller Planer für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
  • robuste und flexible Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
  • feste, stabile Rückwand mit Rahmen
  • Tafeln mit Breite 1580 mm
  • mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen und Kopfleiste
  • Organisation über verschiedene Einsteck-Karten oder die professionellen Auftrags-Schutztaschen möglich
  • DIN A4 Grössen: Sichtrand 96 mm/Einstecktiefe 210 mm
  • Tafelhöhe x Tafelbreite = Tabelle Masse H x B in mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Masse H x B in mm:
1282 x 554
Höhe:
1282 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
10 kg
Breite:
554 mm
Länge:
null mm
Anzahl Fächer:
15 Stk
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,92*
€ 185,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,36*
€ 185,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,20*
€ 185,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,61*
€ 186,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 246,38*
€ 275,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.