Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, C5, 80 g/m-², mit Fenster, selbstklebend, 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-183375
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-2130
EAN/GTIN:
     4250510904510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Recyclingpapier
  • DIN C5: 229 x 162 mm
  • mit Fenster
  • 80 g/qm
  • VE: 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
recyclingfähig
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C5
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Grammatur:
80 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
229 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
162 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
162 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,04*
€ 27,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 33,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.