Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Briefumschläge, DIN lang kompakt, mit Fenster, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b schwarz
Artikel-Nr.:
     3635-183372
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-0981
EAN/GTIN:
     4250510930519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Farbe: Grau
  • 75 g/qm
  • DIN lang kompakt: 125 x 235 mm
  • 1 Paket = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Holzfrei:
Nein
Stück pro Paket:
1000
Recyclebar:
Ja
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN lang kompakt
Fenster:
Ja, links
Klebung:
selbstklebend
Material:
Papier
Grammatur:
75 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Ja
Innendruck:
grau
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
125 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
235 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 34,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 42,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.