Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Eco-Logical, DIN A4, 75 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-182637
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82467A75S
EAN/GTIN:
     5602024355163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Insbesondere für externen Brief- und Schriftwechsel sowie wichtige Ereignisse eignet sich das Premiumpapier Navigator Eco-Logical DIN A4 Kopierpapier in Weiss.

Sie bekommen das Navigator Eco-Logical mit einem leichten Flächengewicht von 75 g/m-² im Format DIN A4. Das niedrigere Papiergewicht sorgt im Rahmen der Fertigung für die umweltschonende Einsparung kostbarer Ressourcen und trägt zusätzlich zu einer Senkung anfallender Postgebühren bei. Jedoch auch haptisch ist dieses Produkt nicht von einem 80 g/m-² Papier zu unterscheiden. Beidseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Durch die glatte Oberfläche und den hervorragenden Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Wahl für ausgezeichnete Druckergebnisse. Hauptsächlich für nach aussen gerichteten Informationsfluss wie beispielsweise Verträge, Flyer oder Werbepost liefert dieses qualitativ hochwertige Papier die passende Grundlage.

Dank der höheren Dicke des Papiers, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Oberflächenglätte verfügt das Papier über sehr gute Eigenschaften beim Durchlauf im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung im Sorter gesichert.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen Tag für Tag Dokumente an, die der steuerlichen und handelsrechtlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht unterliegen. Für diese Art Dokumente nehmen Sie vorsorglich ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. In puncto Sozialverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier beweisen. Dafür steht Eco-Logical mit Zertifizierungen wie ISO 14001 und OHSAS 18001 ein. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Eco-Logical der Marke Navigator erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • Geringes Flächengewicht: Kein Qualitätsverlust, aber ein Plus für die Umwelt
  • Geeignet für: Kundenbriefe, Studien- und Projektarbeiten, Geschäftsbriefe, Flyer, Tagungspapier
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet
  • Eukalyptus Fasern

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 75 g/m-²
  • Volumen: 1,4 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 93%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, FSC,EU-Blume
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
93 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
75 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, FSC,EU-Blume
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,28*
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.