Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Universal, DIN A4, 80 g/m², hochweiß, 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-182606
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     8247A80S
EAN/GTIN:
     5602024006119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für priorisierten Schriftverkehr und nach außen gerichteten geschäftlichen Austausch ist das Premiumpapier Navigator Universal DIN A4 Kopierpapier in Weiß optimal.

Mit einer Grammatur von 80 g/m² ist das Navigator Universal ein gängiges DIN A4-Papier. Die Duplexfähigkeit ermöglicht problemloses, zweiseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weißegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweißen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Hauptsächlich für nach außen gerichtete Korrespondenz wie beispielsweise Urkunden, Präsentationen oder Werbepost liefert dieses A-Qualitätspapier die passende Basis.

Die kräftige Papierstärke, das hohe Volumen und die ausgezeichnete Oberflächenglätte sorgen für exzellente Laufeigenschaften, eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung des Sorters. Vertrauen Sie auf Eigenschaften, die das Papier zu einem echten Hochleistungsperformer für großvolumiges Drucken machen.

Bei der Archivierung wichtiger Dokumente (Beglaubigungen, Buchungsbelege etc.) sollten Sie auf relevante Prüfnormen wie z.B. DIN 6738, ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke eingesetzt werden kann. In puncto Sozialverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Schutz der natürlichen Umwelt kann sich das Papier behaupten. Dafür steht Universal mit Zertifizierungen wie ISO 14001, FSC und OHSAS 18001 ein. Lieferbar ist das Navigator Universal DIN A4 Kopierpapier im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftspost
  • Hochleistungspapier: erstklassige Planlage, beste Laufeigenschaften, maximale Sorterauslastung
  • Geeignet für: Geschäftsbriefe, Tagungspapier, Studien- und Projektarbeiten, Diagramme, Präsentationen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m²
  • Volumen: 1,38 cm³/g
  • Weißegrad: CIE 169 hochweiß
  • Farbe: hochweiß
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6738, EN 12281, FSC, EU-Blume
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
95 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6738, EN 12281, FSC, EU-Blume
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8877
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 4,62*
2 Tage
4461
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 4,65*
1 Tag
11800
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 4,74*
6 Tage
129
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 4,86*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,93*
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 22,46*
Ähnlich
k.A.
943480A80KAUTS
ab € 8,26*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.