Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Expression, DIN A3, 90 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-182603
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82427B90B
EAN/GTIN:
     5602024005020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Unser Premiumpapier Navigator Expression DIN A3 Kopierpapier in Weiss ist genau die richtige Wahl im Rahmen wichtiger Ereignisse und externer Geschäftskommunikation.

Mit einer Grammatur von 90 g/m-² ist das Navigator Expression ein starkes DIN A3-Papier. Desweiteren ist es ideal für beidseitiges Bedrucken (Duplex) verwendbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier zudem durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ das Fundament für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Gerade Flyer, Handzettel oder Verträge sollten auf erstklassigem Papier gedruckt werden.

Dank der höheren Papierdicke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung im Sorter sichergestellt.

Gewerbetreibende, Praxen oder ämter kennen Sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Dokumente, die an diese gebunden sind, drucken Sie vorsichtshalber auf einem Papier, das nach alterungsbeständig ist. Soziale Verantwortung darf vor Papier keinen Halt machen. Hier können Sie angesichts der Zeichen wie EU-Blume, OHSAS 18001 und ECF auf sozialverträgliche Rahmenbedingungen bei der Fertigung vertrauen. Das DIN A3 Kopierpapier Expression von Navigator wird im Karton zu 5 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • Geeignet für: Urkunden, Mailings, Handbücher, Verträge, Präsentationen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 90 g/m-²
  • Volumen: 1,28 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 96%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, EU-Blume, ECF
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
96 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
90 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706 , EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, EU-Blume, ECF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,50*
€ 104,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 104,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,83*
€ 124,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,04*
€ 117,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,26*
€ 94,32
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.