Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoglanzpapier CANON Everyday Use Glossy GP-501, DIN A4, 200 g/m-², weiss 1 Paket = 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-182544
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     802008440074
EAN/GTIN:
     4960999293929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Glänzen Sie mit Ausdrucken in Laborqualität. Das Fotoglanzpapier Everyday Use Glossy GP-501 von Canon überzeugt vor allem im täglichen Einsatz, wenn Sie Ihren Urlaubsbildern oder fotoreichen Präsentationen den optimalen Schliff verleihen möchten.

Auch Vieldrucker können sich auf ausgezeichnete Druckergebnisse verlassen mit dem Canon Bilderdruckpapier für InkJet-Geräte. Erhältlich ist das Papier im Paket zu je 100 Stück. Das passende Format können Sie nach Bedarf auswählen: entweder in A4 (200 g/qm schwer) für grössere sowie individuelle Drucke oder direkt in Fotogrösse auf 10 x 15 cm (210 g/qm) zugeschnitten.

[br /]Leistungsmerkmale:

  • Perfekter Glanz
  • Ideal für Vieldrucker
  • Schnell trocknende Fotos
  • Helligkeit gem. ISO: 94
  • Erhältlich in verschieden Formaten
  • Papierstärke: 200 Mikron
  • Papiergewicht: 200 g/qm (DIN A4), 210 g/qm (10 x 15 cm)
  • Perfekt auf ChromaLife100+ Tinten abgestimmt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Duplexfähig:
Nein
Oberfläche:
gestrichen, glänzend
Grammatur:
200 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, canon fotopapier a4 glänzend, fotodruckpapier canon, fotodruckpapier a4, 182544, 182544-SW81, Spezialpapier, Inkjetpapier, Druckerpapier, Photo-Glossypapier für Drucker
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 26,68*
1
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 27,46*
1
€ 5,95*
ab € 20,54*
€ 27,67*
1
€ 4,50*
ab € 20,51*
€ 27,73*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 35,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2626* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0775B003
ab € 13,14*
Ähnlich
Canon
7981A008
ab € 19,27*
Ähnlich
Canon
7981A005
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.