Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Xerox Performer ECF, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-182475
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90649
EAN/GTIN:
     5017534906499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für alle alltäglichen Anwendungen im Büro eignet sich das Universalpapier Xerox Performer ECF DIN A4 Kopierpapier in Weiss.

Dieses Universalpapier mit einem herkömmlichen Flächengewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Ein lesefreundlicher Weissegrad sowie eine ungestrichene Oberfläche sind klassische Merkmale eines Papiers für die alltägliche Bürokorrespondenz und Notizen. Ein echtes Allroundprodukt für die täglichen Arbeiten, die im Büro so anfallen.

Auf saubere Laufeigenschaften, Planlage sowie überzeugende Sorterauslastung in allen gängigen Druck- und Kopiergeräten ist beim Performer ECF Verlass.

Betriebe, Kanzleien oder ämter kennen Sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Unterlagen, die diesen unterliegen, drucken Sie im Idealfall auf einem Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. ISO 14001, Nordisches Umweltzeichen und ECF sind Gütesiegel, die für eine ressourcen- und umweltschonende Herstellung stehen. Das DIN A4 Kopierpapier Performer ECF von Xerox wird im Karton zu 5 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universalpapier für den täglichen Einsatz im Büro
  • Geeignet für: Faxausdrucke, Kopien, Standard-Officeanwendungen, Memos, Briefe mit Schwarzweiss-Druck
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,28 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 145 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 89%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement, ECF, Nordisches Umweltzeichen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Nein
Weissegrad:
CIE 145 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
89 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement, ECF, Nordisches Umweltzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4097
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
2 Tage
7980
1
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 4,47*
9 Tage
291
1
€ 5,87*
ab € 4,47*
€ 4,49*
5
€ 3,95*
ab € 4,61*
€ 4,61*
Lager 3635
5
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 5,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 29,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.