Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Tintenpatronen CLI-551, Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-181811
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     170008440645
EAN/GTIN:
     8714574584416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Die original Canon Tintenpatrone wurde speziell für hohe Ansprüche und hohe Zuverlässigkeit entwickelt. Die Patrone gewährleistet eine lange und gleichbleibende Druckqualität.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

  • Pixma IP 7200 Series
  • Pixma IP 7250
  • Pixma IP 8700 Series
  • Pixma IP 8750
  • Pixma IX 6800 Series
  • Pixma IX 6850
  • Pixma MG 5400 Series
  • Pixma MG 5450
  • Pixma MG 5500 Series
  • Pixma MG 5550
  • Pixma MG 5600 Series
  • Pixma MG 5650
  • Pixma MG 5655
  • Pixma MG 6300 Series
  • Pixma MG 6350
  • Pixma MG 6400 Series
  • Pixma MG 6450
  • Pixma MG 6600 Series
  • Pixma MG 6650
  • Pixma MG 7100 Series
  • Pixma MG 7150
  • Pixma MG 7500 Series
  • Pixma MG 7550
  • Pixma MX 720 Series
  • Pixma MX 725
  • Pixma MX 920 Series
  • Pixma MX 925
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb; schwarz
Seitenleistung S/W:
null
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
null
Fassungsvermögen:
28 ml
Seitenleistung:
schwarz ca. 1.795, cyan ca. 332, magenta ca. 319 und gelb ca. 334 Seiten
kompatibel zu:
Canon CLI-551 CMYK (6509B009)
Originalzubehör:
Ja
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
pro Stück
€ 4,15*
ab € 33,40*
€ 43,74*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,64*
€ 43,88*
2 Tage
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 34,86*
€ 45,25*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,92*
€ 45,28*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 56,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 43,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
6443B001
ab € 10,60*
Sonstiges
Canon
6444B001
ab € 12,06*
Sonstiges
Canon
6512B001
ab € 9,00*
Sonstiges
Canon
6447B001
ab € 12,24*
Sonstiges
Canon
6445B001
ab € 12,24*
Sonstiges
Canon
6511B001
ab € 8,98*
Sonstiges
Canon
6446B001
ab € 11,99*
Sonstiges
Canon
2444B001
ab € 10,54*
Sonstiges
Canon
2442B001
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.