Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Handgelenkauflage mit Mauspad und Tastatur-Handgelenkauflage, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175280
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     290440
EAN/GTIN:
     4250510867785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
  • Handgelenkauflage aus weichem Schaumkissen
  • passt sich sanft dem Handgelenk an und sorgt für einzigartigen Komfort
  • verhindert Druckstellen bei der Auflage Ihrer Handgelenke
  • speichert die Körperwärme und sorgen für bessere Blutzirkulation
  • Handgelenkauflage mit Mauspad: B 196 x T 230 x H 20 mm
  • Tastatur-Handgelenkauflage: B 476 x T 50 x H 16 mm


Handgelenkschmerzen verhindern
Langes Arbeiten an der Tastatur Ihres Computers oder Laptops kann zu Beschwerden in den Handgelenken führen - bis hin zum Karpaltunnelsyndrom.
Lassen Sie es gar nicht erst zu Problemen kommen und handeln Sie vorbeugend.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Material:
Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, fellowes mauspad schwarz, handballenauflage maus, handballenauflage maus fellowes, 175280, 175280-SW81, Mousepads, Auflage, Handballenauflage, Gelhandgelenkauflage, Handgelenkauflage, Tastaturauflage, Handgelenkstütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 42,83*
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 42,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.