Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Classic, mit Bodenplatte, L 1250 mm, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175231
Hersteller:
     Maximilian Rüttiger
Herst.-Nr.:
     KS-CLA-S1-125 SILBER RAL 9006
EAN/GTIN:
     4250510894712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal

Das klassische "Allround-System"
Dieses trittfeste Kabelführungssystem ist besonders kompakt und kompatibel. Die Kabelschlange- Classic führt bis zu 25 Kabel, ist längsflexibel, 100% netzwerkfähig und hat 3 getrennten Kammern (ca. B 54 x H 23 mm). Montage ist horizontal und vertikal möglich. Das kompakte Design genügt höchsten Ansprüchen und spart Zeit und Geld durch schnellste und problemlose Installation.

  • Wahlweise mit Bodenauslassadapter oder Bodenplatte und jeweils Tischbefestigung
  • 750 mm lang: 33 Glieder
  • 1250 mm lang: 56 Glieder
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Ausführung:
Bodenplatte
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Stück:
1
Breite:
53 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: maximilian rüttiger kabelschlangen, kabelschlange, 175231, 175231-SW81, Kabelführung, Kabelschutzschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,56*
€ 45,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 55,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,76*
€ 66,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,97*
€ 64,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,09*
€ 60,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,12*
€ 58,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,53*
€ 56,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,64*
€ 48,36
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 40,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.