Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A4, 80 g/m-², weiss 2 Karton = 10 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-171611
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     290220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Multicopy DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Universalpapier für den täglichen Einsatz im Büro.

Sie bekommen das Multicopy mit einem gängigen Papiergewicht von 80 g/m im Format DIN A4. Desweiteren ist es ideal für den Duplexdruck verwendbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Ein angenehmer Weissegrad sowie eine ungestrichene Oberfläche sind typische Merkmale eines Papiers für die alltägliche Bürokorrespondenz und Notizen. Das Plus an kräftigen Farben, tiefem Schwarz und zügiger Trocknung: Das Qualitätsmerkmal ColorLok macht aus Ihren Druckbildern ein echtes Highlight. Gerade bei Anwendungen wie Kopien, Memos oder Entwürfen kann dieses Universalpapier mit einem perfekten Preisleistungsverhältnis punkten.

Beim Druckerdurchlauf und bei der Sorterauslastung spielen die Papierstärke und seine Oberflächenglätte eine wichtige Rolle. Bei diesem Hochleistungspapier können Sie dank hervorragender Planlage sicher sein, dass lästige Papierstaus auch bei sehr hohen Druckaufkommen vermieden werden.

Oftmals sind beispielsweise bindende Werke wie Akten, Verträge etc. für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nutzen Sie am besten ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Hinsichtlich Gesundheits- und Sozialverantwortung, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier behaupten. Dafür tritt MultiCopy mit Zertifizierungen wie ISO 50001, ISO 14001 und FSC ein. Das DIN A4 Kopierpapier Multicopy wird in zwei Kartos 5 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • ColorLok-Technologie für mehr Farbbrillanz, sattes Schwarz und rasche Trocknung
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Standard-Officeanwendungen, Entwürfe, Kopien, E-Mail-Ausdrucke, Faxausdrucke
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,31 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 146 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 2 Karton = 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Duplexfähig:
Ja
Anzahl Blatt:
5000
Weissegrad:
CIE 168 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
92 %
VE:
2 Karton = 10 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 69,14*
€ 91,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 91,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,76*
€ 109,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,44*
€ 104,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.