Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Karton = 10 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-171600
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290196
EAN/GTIN:
     4251898818680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Schäfer Shop Paper@Print DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Universalpapier für den täglichen Einsatz im Büro.

Dieses Universalpapier mit einem herkömmlichen Papiergewicht von 80 g/m kommt im DIN A4 Format. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Bestens einsetzbar für Notizen sowie einfache, interne Korrespondenz dank der ungestrichenen Oberfläche und dem lesefreundlichen Weissegrad. Ein wahres Allroundprodukt für alle einfachen Arbeiten, die im Office so anfallen.

Ein guter Durchlauf im Drucksystem und eine einwandfreie Planlage sowie Sorterauslastung werden durch die Papierdicke und ein ausreichendes Volumen sichergestellt.

EU-Blume und ECF sind Zertifikate, die für eine ressourcen- und umweltschonende Herstellung stehen. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Paper@Print der Marke Schäfer Shop erfolgt im Karton zu 10 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • Geeignet für: E-Mail-Ausdrucke, Briefe mit Schwarzweiss-Druck, Entwürfe, Memos, leichte Farbanwendungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,3 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 150 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 93%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ECF, EU-Blume
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Duplexfähig:
Ja
Anzahl Blatt:
5000
Weissegrad:
CIE 150 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
93 %
VE:
1 Karton = 10 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ECF, EU-Blume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
2 Tage
1639
€ 4,95*
€ 42,00*
Lager 3635
Frei Haus
€ 50,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 5,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.