Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner-Versandbox 20 St. + Geschenkbox


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-171085
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     171085
EAN/GTIN:
     4250510866931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Briefbox
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Ordner-Versandverpackung CP050 + Exclusiv-Geschenkbox, tuerkis GRATIS Ordner-Versandverpackung CP050
  • portooptimierte Versandbox fuer DIN A4-Ordner mit Rueckenhoehen von 35-80 mm
  • Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusaetzliche Verschlussmittel
  • integrierter Aufreissfaden fuer schnelles und einfaches Oeffnen
  • umlaufender Kanten- und Eckenschutz
  • FSC-zertifiziert und klimaneutral
  • Innenmasse: 320 x 290 x 25-80 mm
  • 20 Stueck = 1 Paket
  • + GRATIS: Exclusiv-Geschenkbox, tuerkis
  • Versandbox aus stabilem Kraftlinerkarton
  • offsetbedruckt
  • mit Selbstklebeverschluss
  • integrierter Aufreissfaden
  • wiederverschliessbarer Deckel
  • Innenmasse: B 363 x 290 x 125 mm
  • portooptimiert
  • Weitere Informationen:
    Innenbreite:
    320 mm
    Innenhöhe:
    125 mm
    Innenlänge:
    290 mm
    Bauart:
    Karton
    Bedruckbar:
    Nein
    Kartontyp:
    Ordnerversandbox
    Material:
    Karton
    Weitere Suchbegriffe: Geschenkbox, Geschenkschachtel, Kreuzverpackung, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, Buchverpackung, Faltkarton, Faltschachtel, Geschenkkarton, Karton, Pappkarton, Transportkarton, S73/171085, SW71/171085, 171085, Wellpappkarton, Wellpappe, Wellpappbox, Weinpraesentkarton, Versandschachtel, Versandkarton, Versandbox, Verpackung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,04*
      
    Preis gilt ab 20 Sätze
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.