Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme micro SDHC, SDSDQXL-032G-G46A, 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-170293
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     112743
EAN/GTIN:
     619659155827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Mit der SanDisk Extreme microSDHC oder microSDXC UHS-I Speicherkarte erhalten Sie extreme Geschwindigkeit und Leistung. Als idealer Partner für Ihr Smartphone, Tablet oder Ihre Kamera ermöglicht diese Speicherkarte Full HD-Videoaufnahme (1080p) und -wiedergabe sowie eine schnellere Datenübertragung. Aufgrund der Kapazität von bis zu 64GB müssen Sie sich keine Gedanken über den noch PKrfügbaren Speicherplatz machen.
Technische Daten:

  • Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s
  • ideal für 4G Smartphones, Tablets und Kameras
  • Video Speedclass 30 (V30) -] bereit für Vorstösse in die virtuelle Realität und 360-°-Videoaufzeichnung
  • UHS Speedclass 3 (U3) zur Aufnahme von Full HD- und 4K UHD-Videos
  • unterstützt UHS-I für die nächste Generation von Mobilgeräten
  • wasserdicht sowie stoss- und röntgensicher
  • Software RescuePro- Deluxe zur Datenwiederherstellung als Gratisdownload
  • inklusiPK SD-Kartenadapter
  • 30 Jahre beschränkte Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; gold
Ausführung:
Inkl. Adapter
Max. Schreibgeschwindigkeit:
45 MByte/s
Speicherkapazität:
32 GB
Kapazität:
32 GB
Klasse:
10
Wasserdicht:
Ja
Typ:
MicroSDHC
Geeignet für:
Kameras
Röntgensicher:
Ja
Max. Lesegeschwindigkeit:
45 MByte/s
Breite:
11 mm
Länge:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd 32gb class 10, 170293, 170293-SW81, Speicherkarten, Speicherkarte, Speichermedien, Datenträger, Speicherkarte für Digitalkamera, SD Card, Speicherkarte für Pocket PC, Speicherkarte für Organizer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,97*
€ 8,26*
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 8,39*
€ 5,80*
ab € 6,07*
€ 8,40*
2 Tage
93
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 8,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 31,07*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,48*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 210,04*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 237,07*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 262,88*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 283,72*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 112,55*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 134,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 138,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 243,72*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,08*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.