Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME- Magnetic TOP, Magnetrahmen für Überschriften, A4, silber, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-165652
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4986-23
EAN/GTIN:
     4005546407203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel

DURAFRAME- MAGNETIC TOP ist ein Magnetrahmen für Überschriften und dient der Strukturierung von Informationen. Jede Packung beinhaltet 5 Stück DURAFRAME- Magnetic TOP.
Mit dem praktischen Folienrahmen DURAFRAME- MAGNETIC TOP bieten sich Ihnen vielfältige Möglichkeiten, wichtige Infos, Themen, Headlines etc. effektiv hervorzuheben. Der DURAFRAME- MAGNETIC TOP lässt sich z. B. auf Whiteboards, Schautafeln, Spinden, Lean Cubes und Maschinen in der Produktion einsetzen. Dank der magnetischen Rückseite können Sie nicht nur Informationen, sondern auch den Rahmen beliebig oft und noch leichter austauschen '“ schnell, bequem und rückstandsfrei. Die Informationen haften sicher. Der Magnetrahmen eignet sich für A4 Hochformate oder A5 Querformate. Der DURAFRAME- MAGNETIC TOP hat das Aussenmass 236 x 66 mm. Sie erhalten 5 Stück Rahmen je Paket.

  • Die Informationen haften sicher
  • Einfaches und schnelles Auswechseln der Informationen
  • Perfekt kombinierbar mit allen Magnetrahmen von Durable im Format A5 bis A4
  • Beschriftungsbogen: 210 x 40 mm
  • Aussenmass: 236 x 66 mm
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Fahrbar:
Nein
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
40 mm
Format:
DIN A5 quer
Tiefe:
0.7 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4 silber, aushangtafel, durable hinweistafel, 165652, 165652-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, U-Profil-Schild, Fenstermagnet
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,45*
€ 25,81*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,22*
€ 25,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,72*
€ 27,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,72*
€ 27,31*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 32,01*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 31,46*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 22,42*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 22,47*
Ähnlich
Durable
498701
ab € 26,35*
Ähnlich
Durable
498723
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.