Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-164008 Herst.-Nr.: 4459 EAN/GTIN: 4008705044592 |
| | |
|
| | |
| - Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
- Hoher Weissegrad und gleichmässige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben
- Umweltschonend und nachhaltig: PEFC-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Format: 70 x 16,9 mm
- DIN A4
- 100 Bogen/Paket
- 5100 Etiketten/Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 5100 | Hersteller-Nr.: | 4459 | Ablösbar: | Nein | Geeignet für: | universell | Typ Etiketten: | Universal-Etiketten | Haftung: | permanent | Höhe: | 16,9 mm | Verwendung: | Inkjet-, Copier-, Laser- Drucker | Zertifikate: | FSC-zertifiziert, TÜV-zertifiziert | Breite: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, 164008, 164008-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Transparent-Etikett, Silberfolie-Etikett, Laserdruckerfolienetikett, PC-Drucker-Folienetikett, Kopier-Folienetikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 16,97* | € 22,31* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,48* | € 22,31* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,88* | € 22,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 16,99* | € 22,37* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,20* | € 34,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.100 Etiketten (ab € 0,00534* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|