Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B34, Partikelschnitt 4,5 x 30, m. Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163708
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1843111O
EAN/GTIN:
     4026631031608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Überzeugend durch starke Leistung, optimalen Bedienkomfort und EMCS-System. Wählbar sind 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus. Multifunktionsbedientaste mit versch. Funktionsmodis die Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter.

  • zerkleinert auch CDs, Kreditkarten und Kundenkarten (1,9 x 15 mm Partikelschnitt nur Kredit- und Kundenkarten)


Unterschrank mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige und herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel
separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geschredderten Materials
auf Rollen fahrbar
100 Liter Auffangvolumen
Eingabebreite: 310 mm
Schnittgeschwindigkeit:
- ca. 88 mm/Sek. bei Streifenschnitt
- ca. 80 mm/Sek. bei Partikelschnitt
Leistung/Anschluss: 590 W/230 V
Sicherheitsstufe nach DIN 66399
Masse: ca. B 541 x T 439 x H 845 mm
Gewicht: Modell B34 S: ca. 34,5 kg, Modell B34 C: ca. 42 kg
Für alle HSM SECURIO Modelle gilt:
made in Germany
lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen
energiesparend durch ZES- oder EMCS-System (bis zu 90% Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen)
einfache Bedienung über nur einen Schalter
geschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub und erhöht somit die Lebensdauer
Vollstahl-Schneidwellen, denen Heft- und Büroklammern nichts anhaben können
Motor ist thermisch gesichert

Weitere Informationen:
Schnittleistung (Blatt 80 g/m²):
19 - 21
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
21 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
100 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
845 mm
Partikellänge:
30 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-3
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
4,5 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Leistung:
590 W
Format:
DIN A3
Tiefe:
439 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
88 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Gewicht:
42 kg
Breite:
541 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,99*
€ 859,37*
Frei Haus
ab € 878,16*
€ 923,65*
€ 5,50*
ab € 868,02*
€ 923,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 935,31*
€ 998,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.036,36*
€ 1.082,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,43*
€ 1.288,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,95*
€ 1.279,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,73*
€ 1.256,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,39*
€ 1.239,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,36*
€ 1.233,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.