Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM- SECURIO B32, Partikelschnitt 4,5 x 30, m.Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-163700
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1823111O
EAN/GTIN:
     4026631032520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder

Überzeugend durch starke Leistung, optimalen Bedienkomfort und EMCS-System. Wählbar sind 3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modus. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus. Multifunktionsbedientaste mit versch. Funktionsmodis die Leuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum Auffangbehälter.

  • zerkleinert auch CDs, Kreditkarten und Kundenkarten (1,9 x 15 mm Partikelschnitt nur Kredit- und Kundenkarten)
  • klappbares Sicherheitselement sorgt für optimalen Bedienungsschutz und kann bei Bedarf, um grössere Papiermengen zu zerkleinern, aufgeklappt werden
  • alle Aktenvernichter wahlweise mit Streifenschnitt (S) oder Partikelschnitt (C) lieferbar
  • Eingabebreite: 310 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: ca. 65 mm/Sek.
  • Volumen Schnittgutbehälter: 82 Liter
  • Sicherheitsstufe nach DIN 66399
  • Leistung/Anschluss: 500 W/230 V
  • Masse: ca. B 497 x T 398 x H 793 mm
  • Gewicht: B32 S ca. 25,5 kg, B32 C ca. 27 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
16 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
82 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
793 mm
Partikellänge:
30 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Schneidewerke:
1
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
56 db(A)
Schnittbreite:
4,5 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Leistung:
500 W
Format:
A3
Tiefe:
398 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern, CDs/DVDs, Kreditkarten
Gewicht:
27,5 kg
Breite:
497 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,65*
€ 753,79*
Frei Haus
ab € 759,30*
€ 804,45*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 765,03*
€ 814,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 809,86*
€ 862,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 849,07*
€ 894,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,93*
€ 1.064,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,29*
€ 1.059,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,15*
€ 1.041,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,26*
€ 1.026,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,07*
€ 1.010,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.